| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0404013 Herst.-Nr.: 0404013 EAN/GTIN: 4250108809036 |
| |
|
| | |
| - Rollfalttasche aus beschichtetem Kunstfasergewebe in orange, pflegeleicht
- Tragegurt mit Schulterpolster, verstellbar, alle Taschenverschlüsse mit Klettband
- Zwei sich gegenüberliegende Fächer, jeweils mit Kunststoffbox verstärkt und mit Abdecklasche einzeln verschließbar, beim Öffnen der Tasche entsteht ein praktisches Ablagefach, daher besonders geeignet für Freiluftveranstaltungen.
- Maße: 280 x 250 x 130 mm
- Inhalt: Sportbandagen
- Kohäsiv-Binden
- Sport-Tapes
- Kühlspray
- Kältekissen
- Muskelfluid
- Massageöl
- Hautdesinfektionsmittel
- aluminiumbedampfte aluderm-Kompressen
- aluderm-Quickverbände
- aluderm-aluplast Wundschnellverband
- WS-elast.-Binde, WS-Universal-Binde
- WS-Ideal-Binde, SÖHNGEN-Silk
- Hautdesinfektion, Schere
- SIRIUS Rettungsdecke.
Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 250 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunstleder | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätstasche, Sporttasche, Sporttaschen, söhngen rettungstasche, rettungstasche, Erste, Hilfe, Notfall, Notfall-Tasche, NotfallTasche, Tasche, Verbandtasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 154,37* | € 185,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,51* | € 185,42* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 156,40* | € 187,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,91* | € 210,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|