Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NumberOne Notfallrucksack orange gefüllt Modul A+B+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NumberOne Notfallrucksack orange gefüllt Modul A+B+C
NumberOne Notfallrucksack orange gefüllt Modul A+B+C
NumberOne Notfallrucksack orange gefüllt Modul A+B+C
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0406031
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0406031
EAN/GTIN:
     4250108811282
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
  • Mit Füllung Erwachsene + Kinder
  • DIN 13232:2011-05 Notfall-Ausrüstung A+B+C
  • Gewicht gefüllt ca
  • 11 kg
  • NumberOne Notfallrucksack
  • Maße: 530 x 410 x 230 mm
  • Material: Polyester hochfestgewebe, orange
  • Rückenpartie und Schultertragegurte gepolstert
  • Schulter-, Brust- und Bauchgurt längenverstellbar
  • Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschlüssen
  • Je ein Tragegriff an der Kopf- und Längsseite
  • Doppelläufige Reißverschlüsse
  • Bodenfläche feuchtigkeitsundurchlässig, mit Bodengleitern
  • Reflexstreifen an drei Rucksackseiten
  • Hauptfach mit stabiler Kunststoffwanne, Klettbandfixierung für Absaugpumpe, Gewebeköcher mit Klettverschluss für Sauerstoffgerät
  • Im Deckelteil durchgängige Klettbänder, darauf fixiert 3 große und 2 kleine Modultaschen
  • Modultaschen jeweils mit Klarsichtdeckel und doppelläufigem Reißverschluss, Bodenseite mit Flauschband zum Ankletten am Deckelteil
  • Alle Taschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen
  • Frontseite mit einer großen Fronttasche und einem Organizer-Fach mit Steckfächern
  • Zwei Fixiergurte mit Schnellverschluss
  • Rechte Seite mit einer großen Außentasche, linke Seite mit zwei kleinen Außentaschen und Tragegriff
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Farbe:
orange
Höhe:
510 mm
Inhalt nach DIN:
13232
Marke:
Söhngen
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Erste, ErsteHilfeRucksack, Hilfe, Hilfe-Rucksack, Notfall, Notfall-Rucksack, NotfallRucksack, Rucksack, Sanitätskasten, Verbandkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.025,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,66*
€ 2.794,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.322,08*
€ 2.763,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,76*
€ 2.662,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,13*
€ 2.518,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.050,54*
€ 2.440,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,20*
€ 2.409,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.