| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0406032 Herst.-Nr.: 0406032 EAN/GTIN: 4250108811299 |
| |
|
| | |
| - Mit Füllung Erwachsene + Kinder + O2
- DIN 13232 Notfall-Ausrüstung A+B+C+O2
- zusätzlich O2-Gerät, Druckminderer regulierbar
- mit O2-Gerät 1 Liter/ca
- 14 kg
- NumberOne Notfallrucksack
- Maße: 530 x 410 x 230 mm
- Material: Polyester hochfestgewebe, orange
- Rückenpartie und Schultertragegurte gepolstert
- Schulter-, Brust- und Bauchgurt längenverstellbar
- Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschlüssen
- Je ein Tragegriff an der Kopf- und Längsseite
- Doppelläufige Reißverschlüsse
- Bodenfläche feuchtigkeitsundurchlässig, mit Bodengleitern
- Reflexstreifen an drei Rucksackseiten
- Hauptfach mit stabiler Kunststoffwanne, Klettbandfixierung für Absaugpumpe, Gewebeköcher mit Klettverschluss für Sauerstoffgerät
- Im Deckelteil durchgängige Klettbänder, darauf fixiert 3 große und 2 kleine Modultaschen
- Modultaschen jeweils mit Klarsichtdeckel und doppelläufigem Reißverschluss, Bodenseite mit Flauschband zum Ankletten am Deckelteil
- Alle Taschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen
- Frontseite mit einer großen Fronttasche und einem Organizer-Fach mit Steckfächern
- Zwei Fixiergurte mit Schnellverschluss
- Rechte Seite mit einer großen Außentasche, linke Seite mit zwei kleinen Außentaschen und Tragegriff
Weitere Informationen: | | Breite: | 460 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 510 mm | Inhalt nach DIN: | 13232 | Marke: | Söhngen | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Tiefe: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Erste, ErsteHilfeRucksack, Hilfe, Hilfe-Rucksack, Notfall, Notfall-Rucksack, NotfallRucksack, Rucksack, Sanitätskasten, Verbandkasten |
| | |
| |