Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallrucksack Profil rot gefüllt Modul A+C+O2 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallrucksack Profil rot gefüllt Modul A+C+O2 1L
Notfallrucksack Profil rot gefüllt Modul A+C+O2 1L
Notfallrucksack Profil rot gefüllt Modul A+C+O2 1L
Notfallrucksack Profil rot gefüllt Modul A+C+O2 1L
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0406066
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0406066
EAN/GTIN:
     4250108812968
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
  • Inhalt: Füllung Kinder + O2 DIN 13232:2011-05 Notfall-Ausrüstung A+C+O2/1L
  • Gewicht: ca
  • 14,6 kg
  • PROFiL Notfallrucksack
  • Material: Planengewebe hochfest, robust und strapazierfähig
  • Farbe: rot mit weißen Neon-Reflexstreifen
  • Maße: ca
  • 550 x 450 x 300 mm
  • Volumen: gesamt ca
  • 54 Liter
  • Außenbereich
  • Zwei Fronttaschen: obere Fronttasche mit transparenten Folieneinschub, untere Fronttasche für ein AED-Gerät oder zusätzliches Zubehör
  • Zwei kleine Seitentaschen
  • Eine längliche Seitentasche
  • Längenverstellbare Schulter- und Bauchtragegurte
  • Ergonomisch gepolsterter Rückenbereich
  • Ergonomisch geformte Tragehandgriffe seitlich und oben
  • Boden aus Planengewebe mit 5 Stand-Stabilisatoren
  • Innenbereich
  • Zwei geräumige Hauptfächer
  • Halterung für 1 oder 2 Liter O2-Gerät
  • Individuelle Raumeinteilung durch klettbare Trennstege
  • Abnehmbare Zwischenplatte für Instrumente und Kleinmaterialien: eine Seite mit abnehmbarem Instrumententableau mit Schlaufen, andere Seite mit 5 farbigen Modultaschen
  • Ampullen-Etui ist optional erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Farbe:
rot
Höhe:
540 mm
Inhalt nach DIN:
13232
Marke:
Söhngen
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Erste, ErsteHilfeRucksack, Hilfe, Hilfe-Rucksack, Notfall, Notfall-Rucksack, NotfallRucksack, Rucksack, Sanitätskasten, Verbandkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.046,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,31*
€ 2.809,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,72*
€ 2.787,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.256,36*
€ 2.685,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,79*
€ 2.532,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.061,84*
€ 2.453,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,04*
€ 2.434,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.