Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack MyBag gefüllt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsrucksack MyBag gefüllt orange
Rettungsrucksack MyBag gefüllt orange
Rettungsrucksack MyBag gefüllt orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0406400
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0406400
EAN/GTIN:
     4250108809586
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
  • Inhalt: Einweg-Beatmungsbeutel Erwachsene (1.500 ml) mit Atemmaske, Sauerstoff-Reservoir und Sauerstoff-Verbindungsschlauch, Blutdruckmessgerät mit Klettmanschette für Erwachsene, Stethoskop, Sekret-Handabsaugpumpe, QuickFix Alu-Polsterschiene klein sowie eine Auswahl an Verbandstoffen.
  • Rucksack SÖHNGEN Privat-Basic
  • Maße: 500 x 320 x 190 mm
  • Beschichtetes Nylongewebe, orange, reißfest, strapazierfähig
  • Rückenpartie abgepolstert, längenverstellbare, gepolsterte Tragegurte, ergonomisch geformter, verstärkter Handtragegriff, solide, doppelläufige Reißverschlüsse
  • Geräumiges Hauptfach mit stabiler Kunststoffwanne, drei Facheinteilungen
  • Deckelplatte gepolstert, mit zwei Reißverschlussfächern und Klarsicht-Steckfach
  • Außen zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Vorfach, jeweils mit Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
orange
Höhe:
480 mm
Marke:
Söhngen
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Erste, ErsteHilfeRucksack, Hilfe, Hilfe-Rucksack, Notfall, Notfall-Rucksack, NotfallRucksack, Rucksack, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,30*
€ 192,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,52*
€ 282,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 241,28*
€ 286,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.