Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsrucksack Octett Schule gefüllt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitätsrucksack Octett Schule gefüllt orange
Sanitätsrucksack Octett Schule gefüllt orange
Sanitätsrucksack Octett Schule gefüllt orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0450320
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0450320
EAN/GTIN:
     4250108806073
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
  • Mit Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen.
  • Original CORDURA-Nylongewebe, PU-beschichtet, reißfest, strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
  • Rücken und Tragegurte gepolstert, Brust-, Bauch- und Tragegurte verstellbar
  • Innenfach mit Einteilungen und Abdecklasche
  • Deckelteil mit Steckschlaufen, zwei Modultaschen mit Klarsichtdeckel
  • Mehrere Außentaschen, Reflexstreifen an drei Seiten, doppelläufige Reißverschlüsse, Organizer-Fach, Handtragegriff
  • Maße: 500 x 310 x 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
orange
Höhe:
470 mm
Marke:
Söhngen
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: erste-hilfe-rucksack söhngen, erste hilfe rucksack, Erste, ErsteHilfeRucksack, Hilfe, Hilfe-Rucksack, Notfall, Notfall-Rucksack, NotfallRucksack, Rucksack, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 273,29*
€ 326,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,38*
€ 377,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.