Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt orange
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt orange
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501051
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501051
EAN/GTIN:
     4250108801627
Suchbegriffe:
Anbau-Schrank
Anbauschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
  • Technische Details:
  • Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzfester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig
  • Sicherheits-Zylinderschloss
  • Notschlüsselfach mit Glasabdeckung im Feuermelderprinzip in der Türmitte
  • Kennzeichnung durch Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
  • Maße: 1.120 x 490 x 200 mm
  • Inhalt:
  • Krankentrage 2 x klappbar
  • SÖHNGEN Rettungssitz
  • SÖHNGEN Rettungstuch
  • Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, stationär und mobil einsetzbar
  • zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken
  • Taschenlampe
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Bruttogewicht:
32.321 kg
Farbe:
orange
Höhe:
490 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Rettungsdreieck, Rettungssitz, rettungssitz söhngen, rettungsdreieck, Erste, Erste-Hilfe-Trage, ErsteHilfeTrage, hilfe, Hilfe-Trage, Krankentrage, Rettungstrage, Sanitätskasten, Sanitätsset, Trage, Unfallset, Unfalltrage, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,71*
€ 543,09*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,10*
€ 581,77*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,71*
€ 593,66*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,11*
€ 645,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 893,40*
€ 1.000,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,64*
€ 1.190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,03*
€ 1.187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,18*
€ 1.164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,57*
€ 1.105,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 900,43*
€ 1.071,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,40*
€ 1.063,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0404010
ab € 77,86*
Zubehör
Söhngen
0503013
ab € 117,77*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,32*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,26*
Zubehör
Söhngen
KR05052
ab € 418,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.