Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt grün
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt grün
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage gefüllt grün
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501059
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501059
EAN/GTIN:
     4250108807568
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen
  • Technische Details:
  • Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzfester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig
  • Sicherheits-Zylinderschloss
  • Notschlüsselfach mit Glasabdeckung im Feuermelderprinzip in der Türmitte
  • Kennzeichnung durch Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
  • Maße: 1.120 x 490 x 200 mm
  • Inhalt:
  • Krankentrage 2 x klappbar
  • SÖHNGEN Rettungssitz
  • SÖHNGEN Rettungstuch
  • Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, stationär und mobil einsetzbar
  • zwei Orion-Reflex Allzweck-Schutzdecken
  • Taschenlampe
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Farbe:
grün
Höhe:
490 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, krankentrage-schrank mit füllung, krankentrage schrank, Erste, Erste-Hilfe-Trage, ErsteHilfeTrage, hilfe, Hilfe-Trage, Krankentrage, Rettungstrage, Sanitätskasten, Sanitätsset, Trage, Unfallset, Unfalltrage, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,81*
€ 950,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,10*
€ 928,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,41*
€ 906,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,76*
€ 871,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 732,75*
€ 871,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,95*
€ 835,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.