Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Madrid Industrie Norm Plus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank Madrid Industrie Norm Plus weiß
Verbandschrank Madrid Industrie Norm Plus weiß
Verbandschrank Madrid Industrie Norm Plus weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501077
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501077
EAN/GTIN:
     4250108800828
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Hochwertige Füllung nach DIN 13 169 einschließlich Erweiterungsset Plus 148 Teile mit SÖHNGEN Markenverbandstoffen
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
  • Mit Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen
  • Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden.
  • NEU: Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.
  • Maße: 452 x 552 x 170 mm
  • Material: Stahlblech, weiß
Weitere Informationen:
Breite:
452 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
552 mm
Inhalt nach DIN:
13169
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
170 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank gefüllt, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,72*
€ 288,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 310,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,34*
€ 325,56*
90 Tage
20
Frei Haus
ab € 304,23*
€ 360,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,09*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,767*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
111-4-111
ab € 18,85*
Sonstiges
Dahlhausen
1200005224
ab € 14,42*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.024
ab € 11,30*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,71*
Sonstiges
AMPri
07500
ab € 1,13*
Sonstiges
Meditrade
80-806
ab € 0,19*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Euronda
217120
ab € 4,41*
Sonstiges
Servoprax
I5 840
ab € 7,87*
Sonstiges
Mediware
H7 1630
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.