Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Novoline 2 leer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank Novoline 2 leer weiß
Verbandschrank Novoline 2 leer weiß
Verbandschrank Novoline 2 leer weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0502015
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0502015
EAN/GTIN:
     4250108804758
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Maße: 360 x 560 x 200 mm
  • Material: Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Eintürig, Tür mit Drehknopf und kräftigem Verschluss
  • Inneneinrichtung mit zwei höhenverstellbaren Einlegeböden und zwei Türablagefächern
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
560 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, söhngen® sanitätsschrank leer, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank söhngen, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 118,80*
€ 145,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,92*
€ 166,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 185,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.