Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausafe Erste-Hilfe-Trage leer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage leer weiß
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage leer weiß
Anbausafe Erste-Hilfe-Trage leer weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0502025
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0502025
EAN/GTIN:
     4250108804772
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • ANBAUSAFE - Krankentrage
  • 1.120 x 490 x 200 mm, Anbauschrank Krankentrage aus dem SAFE-System, kann mit den Verbandschränken EUROSAFE und JUNIORSAFE kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
490 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 262,35*
€ 314,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 263,07*
€ 316,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.