Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1004001 Herst.-Nr.: 1004001 EAN/GTIN: 4250108806905 |
| |
|
| | |
| - Mullbinde
- DIN 61631
- Zellwolle 20-fdg
- Kanten gewebt
- einzeln in Zellglas verpackt
- Farbcode orange
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | GPSR: | W.Söhngen GmbH, Platter Str. , 84, 65232, Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.de, info@soehngen.com, +49 6128 873 0 | Marke: | Söhngen | Rollenlänge: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde, Erste, Hilfe, Verband, Verbandspäckchen, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,49* | € 0,96* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,30* | | | | | 9 Tage | | | 65 | | Frei Haus | ab € 19,68* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,1075* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|