Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH6001013 Herst.-Nr.: 6001013 EAN/GTIN: 4250108820314 |
| |
|
| | |
| - Schutz vor Nässe und Verschmutzung, kein Durchweichen
- An unterschiedliche Liegenhöhen und Kopfteil-Einstellungen leicht anzupassen
- Insbesondere für alle Badeanstalten und für die Wasser- und Bergwacht geeignet.
- Maße: 2.700 x 700 mm
- Material: Planengewebe hochfest, orange
- Oberflächenversiegelt, reißfest, temperaturbeständig, schmutzabweisend, pflegeleicht
Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Farbe: | orange | Höhe: | 2700 mm | Marke: | Söhngen | Material: | PES (Polyester) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 34,51* | € 46,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,72* | € 46,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,55* | € 70,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|