Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot
Untersuchungsliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH6001035R
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001035r
EAN/GTIN:
     4250108812210
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
  • In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungs- und Massageliegen bereitzuhalten.
  • Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm
  • Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
  • Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
  • Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil
  • Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
650 mm
Länge:
2000 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungs-liege rot, behandlungsliege, söhngen ruheliege, Arztliege, Liege, Massageliege, Ruhrraumliege, Sanitätsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,01*
€ 677,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,00*
€ 673,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,81*
€ 668,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 509,94*
€ 606,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,56*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,41*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.