Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar moosgrün
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar moosgrün
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar moosgrün
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar moosgrün
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH6001127M
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001127m
EAN/GTIN:
     4250108812098
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
  • Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.
  • Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm
  • Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
  • Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
  • Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil
  • Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
grün
Farbname:
moos
Höhe:
500 mm
Länge:
2000 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungs-liege grün, behandlungsliege, söhngen ruheliege, Arztliege, Liege, Massageliege, Ruhrraumliege, Sanitätsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,52*
€ 668,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,96*
€ 606,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,59*
€ 555,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,35*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,29*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.