Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf- und Fußteil verstellbar rot
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH6001127R
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001127r
EAN/GTIN:
     4250108812128
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
  • Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.
  • Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm
  • Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
  • Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
  • Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil
  • Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
500 mm
Länge:
2000 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungs-liege rot, behandlungsliege, söhngen ruheliege, Arztliege, Liege, Massageliege, Ruhrraumliege, Sanitätsliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,39*
€ 681,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,45*
€ 672,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,98*
€ 629,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 513,29*
€ 610,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,56*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,41*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.