Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf- und Fußteil verstellbar waagerecht natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf- und Fußteil verstellbar waagerecht natur
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf- und Fußteil verstellbar waagerecht natur
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf- und Fußteil verstellbar waagerecht natur
Wandklapp-Ruheraumliege Stahl Kopf- und Fußteil verstellbar waagerecht natur
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH6001227N
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001227n
EAN/GTIN:
     4250108812326
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
  • Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz
  • Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.
  • SÖHNGEN Wandklappliegen
  • Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar
  • Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig
  • Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.
  • Ruheraumliege - Wandklappmodell waagerecht
  • Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm
  • Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
  • Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark
  • Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend
  • Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil
  • Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel
  • Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Farbe: natur
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
natur
Farbname:
natur
Höhe:
500 mm
Länge:
2000 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: wandklapp-ruheraumliege söhngen, wand- klappliege, Arztliege, Liege, Massageliege, Ruhrraumliege, Sanitätsliege, Untersuchungsliege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 442,19*
€ 501,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 572,58*
€ 684,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,59*
€ 814,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,97*
€ 813,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,34*
€ 785,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,94*
€ 738,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 602,36*
€ 716,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,54*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,27*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.