Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenstütze für Ruheraum- u. Untersuchungsliegen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nackenstütze für Ruheraum- u. Untersuchungsliegen schwarz
Nackenstütze für Ruheraum- u. Untersuchungsliegen schwarz
Nackenstütze für Ruheraum- u. Untersuchungsliegen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH6001501S
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001501s
EAN/GTIN:
     4250108807117
Suchbegriffe:
Nackenstütze Therapieliege
  • Halbrollenförmiger Schaumblock
  • Kunstlederbezug
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Länge:
390 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kopfpolster, Kopfstütze, Liege, Nackenpolster, Nackenstütze, Ruheraumliege, Untersuchungsliege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 25,31*
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,31*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 21,79*
€ 30,40*
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 23,17*
€ 31,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,32*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001064
ab € 151,16*
Zubehör
Söhngen
1005069
ab € 4,59*
Zubehör
Söhngen
6001096
ab € 316,93*
Zubehör
Söhngen
2010203
ab € 0,24*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.