Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 70x100mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 70x100mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 70x100mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448009600
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     448009600
EAN/GTIN:
     4003969935426
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 70 x 100mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
100 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,88*
2 Tage
1254
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,90*
Lager 467
100
1
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,44*
4 Tage
1261
1
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 2,10*
4 Tage
1261
30
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000041
ab € 0,65*
Ähnlich
Soennecken
448013600
ab € 4,33*
Ähnlich
Soennecken
448009700
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.