Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 150x220mm ohne Druck VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 150x220mm ohne Druck VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 150x220mm ohne Druck VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448013400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     448013400
EAN/GTIN:
     4003969113350
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 150 x 220mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
3.678 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
220 mm
Marke:
k.A.
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 15,13*
€ 20,75*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 21,17*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 24,83*
€ 32,35*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 37,73*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 45,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02483* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.