Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 70x100mm ohne Druck VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 70x100mm ohne Druck VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 70x100mm ohne Druck VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448013600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     448013600
EAN/GTIN:
     4003969113374
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 70 x 100mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
1.005 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
100 mm
Marke:
k.A.
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,40*
€ 6,37*
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,40*
1 Tag
53
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,51*
6 Tage
53
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,97*
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 8,48*
€ 19,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.