Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 60x80mm ohne Druck VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 60x80mm ohne Druck VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 60x80mm ohne Druck VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448013800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     448013800
EAN/GTIN:
     4003969113398
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 60 x 80mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.783 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
k.A.
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel soennecken, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
360
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,05*
€ 7,95*
ab € 3,31*
€ 5,08*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 5,32*
€ 7,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.