Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 180x250mm ohne Druck VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 180x250mm ohne Druck VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 180x250mm ohne Druck VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448014100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     448014100
EAN/GTIN:
     4003969113428
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 180 x 250mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
5.005 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
250 mm
Marke:
k.A.
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,81*
€ 27,16*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 20,79*
€ 27,69*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 32,68*
€ 43,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,31*
€ 49,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.