Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 250x350mm ohne Druck VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 250x350mm ohne Druck VE=1000 Stück
Schnellverschlussbeutel 250x350mm ohne Druck VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN448014200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     448014200
EAN/GTIN:
     4003969113435
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 250 x 350mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
9.583 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
350 mm
Marke:
k.A.
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 250x350mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,94*
€ 56,85*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 60,22*
€ 77,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,35*
€ 92,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,86*
€ 90,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,79*
€ 87,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,20*
€ 82,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.