Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerze aus Wachs 15cm warmweißes Licht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerze aus Wachs 15cm warmweißes Licht weiß
LED-Kerze aus Wachs 15cm warmweißes Licht weiß
LED-Kerze aus Wachs 15cm warmweißes Licht weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN862028300
Hersteller:
     Lumineo
Herst.-Nr.:
     486769
EAN/GTIN:
     8720194669167
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
  • LED-Kerze aus Wachs für den Innenbereich
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Brenndauer 80 Stunden
  • Maße: 7cm Durchmesser x 15cm Höhe
  • Schutzart: IP20
  • mit Timerfunktion
  • für den Betrieb sind 2 Batterien (AAA/Micro) notwendig (nicht im Lieferumfang)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Brenndauer 80 Stunden
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
150 mm
Marke:
Lumineo
Material:
Wachs
GPSR:
Kaemingk B.V., Broekstraat , 13, 7122 MN, Aalten, Niederlande, https://www.kaemingk.com, info@kaemingk.com , +31 543 49 88 00
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, flackerkerzen led, led kerzen, Kerze, LED, LED-Kerze, LEDKerze, Wachs, Wachs-Kerze, WachsKerze, Weihnachtskerze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
54
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,79*
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.