Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllsystem Boss Original refill Original 3 ml sortiert VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nachfüllsystem Boss Original refill Original 3 ml sortiert VE=20 Stück
Nachfüllsystem Boss Original refill Original 3 ml sortiert VE=20 Stück
Nachfüllsystem Boss Original refill Original 3 ml sortiert VE=20 Stück
Nachfüllsystem Boss Original refill Original 3 ml sortiert VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB070
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     070
EAN/GTIN:
     4006381312103
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Nachfüllsystem STABILO BOSS Original refill
  • Produktverwendung: STABILO BOSS Original
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
  • 20 ST, einzeln verpackt, sortiert in 9 Leuchtfarben: je 1 ST 51, 55, 58, je 2 ST 31, 40, 56, 3 ST 54, je 4 ST 24, 33
  • Ausführung des Behälters: praktischer Aufstecktank zum Befüllen über die Spitze
  • Inhalt: 3 ml
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Packungsinhalt:
20 Stück
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Rollerball
Weitere Suchbegriffe: rollerballminen stabilo, tintenrollermine, Aufstecktank, Boss, Leuchtmarker, Marker, Markierstift, Nachfüllpatrone, Nachfüllsystem, Refill, Refillpatrone, Textliner, Textmarker, Textmarkerstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.