Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Boss Mini Sweet Friends Edition Etui pink/blau/gelb/grün/orange VE=5 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Textmarker Boss Mini Sweet Friends Edition Etui pink/blau/gelb/grün/orange VE=5 Stück
Textmarker Boss Mini Sweet Friends Edition Etui pink/blau/gelb/grün/orange VE=5 Stück
Textmarker Boss Mini Sweet Friends Edition Etui pink/blau/gelb/grün/orange VE=5 Stück
Textmarker Boss Mini Sweet Friends Edition Etui pink/blau/gelb/grün/orange VE=5 Stück
Textmarker Boss Mini Sweet Friends Edition Etui pink/blau/gelb/grün/orange VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB070528
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/05-28
EAN/GTIN:
     4006381543132
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker STABILO BOSS MINI Sweet Friends Edition
  • Strichstärke: 2 + 5 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
  • Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
  • STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
  • Knuffige Begleiter in süßem Design
  • Limited Edition
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Farbe: pink, blau, gelb, grün, orange
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 5 Stiften
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Limited Edition
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0670 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
pink, blau, gelb, grün, orange
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
none
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
5 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
pink, blau, gelb, grün, orange
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 2+5mm pink, highlighter, stabilo highlighter, Boss, Heileiter, Highliter, Markierstift, Textmarkerstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 24,4376*
€ 32,8176*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 25,74*
€ 34,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 69,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.