Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB071167 Herst.-Nr.: 07/116-7 EAN/GTIN: 4006381514330 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO BOSS MINI Pastellove
- Strichstärke: 2 - 5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden
- Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven
- Limited Edition
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv -wish-
- Farbe: Hauch von Minzgrün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.010 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | grün | Farbname: | Hauch von Minzgrün | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | grün | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,11* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,24* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|