Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB07158-9 Herst.-Nr.: 07/158-9 EAN/GTIN: 4006381576826 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO BOSS MINI Pastellove Edition 2.0
- Strichstärke: 2 + 5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten.
- Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven.
- Limited Edition
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit Motiv -dream on-
- Farbe: frische Fuchsie
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Trendige Pastellfarben mit inspirierenden Handlettering-Motiven. Limited Edition | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | rosa | Farbname: | frische Fuchsie | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | frische Fuchsie | Strichbreite: | 2+5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,87* | € 1,39* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,89* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|