Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Boss Mini blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Boss Mini blau
Textmarker Boss Mini blau
Artikel-Nr.:
     467-#STAB0731
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/31
EAN/GTIN:
     42117643
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Mini-Textmarker
  • Passt in die kleinste Tasche
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Für Paper-Copy-Fax
  • Hohe Offenlagerfähigkeit
  • Strichstärken 2 + 5 mm
  • blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.012 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 2-5mm blau, highlighter, stabilo highlighter, 07, Boss, Marker, Markierstift, Mini, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,19*
2 Tage
20
10
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,45*
1 Tag
20
10
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,85*
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.