Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Boss Mini grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Boss Mini grün
Textmarker Boss Mini grün
Artikel-Nr.:
     467-#STAB0733
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/33
EAN/GTIN:
     42117650
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Mini-Textmarker
  • Passt in die kleinste Tasche
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Für Paper-Copy-Fax
  • Hohe Offenlagerfähigkeit
  • Strichstärken 2 + 5 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.012 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm grün, highlighter, highlighter grün, 07, Boss, Marker, Markierstift, Mini, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,15*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,17*
1 Tag
10
10
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,85*
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.