Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Boss Mini pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Boss Mini pink
Textmarker Boss Mini pink
Artikel-Nr.:
     467-#STAB0756
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     07/56
EAN/GTIN:
     42117674
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Mini-Textmarker
  • Passt in die kleinste Tasche
  • Tinte auf Wasserbasis
  • Für Paper-Copy-Fax
  • Hohe Offenlagerfähigkeit
  • Strichstärken 2 + 5 mm
  • pink
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
pink
Farbname:
pink
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
pink
Schreibfarbe:
pink
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo textmarker 2+5mm pink, highlighter, stabilo highlighter, 07, Boss, Marker, Markierstift, Mini, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,22*
1 Tag
30
10
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,42*
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 1,84*
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.