Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB1400685 Herst.-Nr.: 1400/685 EAN/GTIN: 4006381332163 |
| |
|
| | |
| - Pastellkreidestift STABILO CarbOthello
- Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut
- Künstlerqualität gegeben
- wunderbar trockener und staubiger Abstrich wie bei Holz- oder Zeichenkohle. Trocken misch- und wischbar. Teilvermalbar. Brillant auch auf dunklem Grund und empfindlichem Papier. Hoher Pigmentanteil garantiert starke Leucht- und Deckkraft
- Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 7 x 175 mm
- Farbe: terra di Siena, höchste Lichtechtheit
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | ocker | Farbname: | terra di Siena | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Stabilo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1400, Kreidestift, Künstlerkriede, Zeichenkreide, Zeichenkreidestift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,88* | € 1,32* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,47* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,18* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|