Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAB168124 Herst.-Nr.: 168/12-4 EAN/GTIN: 4006381483711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Filzstift mit Kappenring STABILO Cappi Etui
- Material des Schaftes: Polypropylen
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Ausführung: Rundspitze
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Stiftkappen lassen sich an einem cleveren Ring auffädeln. Außergewöhnliche Tubenform - der Stift kann nicht wegrollen. Ergonomische Griffzone. Ventilierte Kappe. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe
- Strichstärke: 1 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Zertifikate und Zulassungen: CE
- Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 12 Stiften (inklusive 1 Kappenring)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Farben: | 12 | Besonderheiten: | Stiftkappen lassen sich an einem cleveren Ring auffädeln. Außergewöhnliche Tubenform - der Stift kann nicht wegrollen. Ergonomische Griffzone. Ventilierte Kappe. Bis zu 24 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.124 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Stabilo | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 12 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1 mm | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler 1 mm, brushpen, brushpen set, 168, Faserstift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,87* | € 5,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 4,75* | € 7,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,28* | € 8,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 4,97* | € 8,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|