Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Cappi mit Kappenring Kartonetui VE=18 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift Cappi mit Kappenring Kartonetui VE=18 Stück
Filzstift Cappi mit Kappenring Kartonetui VE=18 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB168184
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     168/18-4
EAN/GTIN:
     4006381483735
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Filzstift mit Kappenring STABILO Cappi Etui
  • Material des Schaftes: Polypropylen
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rundspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Stiftkappen lassen sich an einem cleveren Ring auffädeln. Außergewöhnliche Tubenform - der Stift kann nicht wegrollen. Ergonomische Griffzone. Ventilierte Kappe. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Packungs-Inhalt: Kartonetui mit 18 Stiften (inklusive 2 Kappenringe)
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
18
Besonderheiten:
Stiftkappen lassen sich an einem cleveren Ring auffädeln. Außergewöhnliche Tubenform - der Stift kann nicht wegrollen. Ergonomische Griffzone. Ventilierte Kappe. Bis zu 24 Stunden Austrockenschutz ohne Kappe
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.183 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
18 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 8,83*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 6,78*
€ 9,47*
1
€ 5,50*
ab € 6,76*
€ 11,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.