Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller worker colorful 0,5mm sortiert VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller worker colorful 0,5mm sortiert VE=4 Stück
Tintenroller worker colorful 0,5mm sortiert VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB20194
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2019/4
EAN/GTIN:
     4006381415699
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Liquid-Ink Rollerball mit Metallclip
  • satter Farbabstrich
  • Strichstärke 0,5 mm
  • Soft-Griffzone für perfekten Halt in der Hand
  • Tintenstand sichtbar
  • Rollstopp
  • Schaftfarbe = Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Bruttogewicht:
0.0607 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,49*
ab € 6,36*
€ 9,83*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 10,38*
€ 6,95*
ab € 6,65*
€ 10,63*
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 11,81*
€ 5,50*
ab € 7,38*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.