Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB201941 Herst.-Nr.: 2019/41 EAN/GTIN: 4006381415514 |
| |
|
| | |
| - Liquid-Ink Rollerball mit Metallclip
- satter Farbabstrich
- Strichstärke 0,5 mm
- Soft-Griffzone für perfekten Halt in der Hand
- Tintenstand sichtbar
- Rollstopp
- Schaftfarbe = Schreibfarbe
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Bruttogewicht: | 0.01305 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,5 mm | GPSR: | Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller stabilo, tintenrollermine, 2019, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,66* | € 2,90* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,67* | € 2,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,78* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,83* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|