Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller worker colorful blau Etui mit 4 Stiften


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tintenroller worker colorful blau Etui mit 4 Stiften
Tintenroller worker colorful blau Etui mit 4 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB2019441
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2019/4-41
EAN/GTIN:
     4006381420136
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Tintenroller STABILO worker colorful Etui
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • Ausführung Mine: Neusilber-Spitze, 0,5 mm, blau
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
  • Ausführung Stift: Polypropylen, rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft
  • Material des Clips: Metall
  • fortschrittliche Liquid-Ink-Technologie. Für ein extrem sanftes Schreibgefühl. Akkurates Schriftbild auf jeder Papier-Qualität
  • Farbe des Schaftes = Schreibfarbe
  • Packungs-Inhalt: Etui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Rollerball
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5 mm blau, rollerballminen stabilo, rollerballmine 0,5 mm, 2019, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, Tintenzeichner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8675* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.