Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker swing cool Bonbonglas VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Textmarker swing cool Bonbonglas VE=100 Stück
Textmarker swing cool Bonbonglas VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAB27510003
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/100-03
EAN/GTIN:
     4006381467353
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker STABILO swing cool Bonbonglas
  • Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in 7 Leuchtfarben: Je 10 Stück blau, rot, orange, lavendel und pink, 20 Stück grün, 30 Stück gelb
  • STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten.
  • Mit praktischem Clip.
  • Rutschfester Schaft in transluzenter Optik.
  • Kappe am Stiftende aufsteckbar
  • Material des Displays: Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 190 x 235 x 195 mm
  • Farbe: transparent + bunte Headercard
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrockenschutz für konzentriertes Arbeiten. Mit praktischem Clip. Rutschfester Schaft in transluzenter Optik. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Breite:
190 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
235 mm
Marke:
Stabilo
Material des Schaftes:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Schreibfarbe:
sortiert
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, leuchtmarker stabilo set, highlighter, stabilo highlighter, Heileiter, Highliter, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,99*
€ 101,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 90,477*
€ 118,667*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,63*
€ 120,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,25*
€ 118,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,93*
€ 114,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,44*
€ 98,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,89*
€ 95,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,99*
€ 85,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.