Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB368918 Herst.-Nr.: 368/918 EAN/GTIN: 4006381341929 |
| |
|
| | |
| - Dreikant-Fasermaler STABILO Trio Scribbi
- Material des Schaftes: Polypropylen
- Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
- Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, farbintensiv
- Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
- Strichstärke: 1,52,0 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosa
- Zertifikate und Zulassungen: CE
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | rosa | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | rosa | Schreibfarbe: | rosa | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1,5-2 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,84* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,30* | € 2,00* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,04* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|