Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Fasermaler Trio Scribbi hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Fasermaler Trio Scribbi hellgrün
Dreikant-Fasermaler Trio Scribbi hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#STAB368933
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     368/933
EAN/GTIN:
     4006381377492
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Dreikant-Fasermaler STABILO Trio Scribbi
  • Material des Schaftes: Polypropylen
  • Farbe des Schaftes: Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, farbintensiv
  • Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
  • Strichstärke: 1,52,0 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellgrün
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
grün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
hellgrün
Schreibfarbe:
hellgrün
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1,5-2 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler stabilo, fasermaler, 368, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
5
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,34*
Lager 467
14
5
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,60*
1 Tag
14
5
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,86*
10
€ 4,16*
ab € 1,31*
€ 2,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.