Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Fasermaler Trio Scribbi rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Fasermaler Trio Scribbi rot
Dreikant-Fasermaler Trio Scribbi rot
Artikel-Nr.:
     467-#STAB368948
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     368/948
EAN/GTIN:
     4006381341868
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Dreikant-Fasermaler STABILO Trio Scribbi
  • Material des Schaftes: Polypropylen
  • Farbe des Schaftes: rot
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, farbintensiv
  • Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
  • Strichstärke: 1,52,0 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
rot
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1,5-2 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler rot, fasermaler stabilo, fasermaler, 368, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,60*
3 Tage
85
5
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Lager 467
90
5
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,71*
1
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,88*
10
€ 4,16*
ab € 1,30*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.