Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 12 Farben
Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB37811201
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     378/1-12-01
EAN/GTIN:
     4006381355629
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler mit Dreikant-Griffzone STABILO Trio A-Z Etui
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe
  • Ausführung: feine F-Spitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone und eindrückgesicherte Spitze. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe, am Stiftende aufsteckbar. Nicht als Einzelstift erhältlich
  • Strichstärke: 0,7 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Packungs-Inhalt: Kunststoffetui mit 12 Farben, inkl. 2 Neonfarben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
auswaschbar:
ja
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
mehrfarbig
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
12 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,7 mm
wasserfest:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo set fasermaler, fasermaler stabilo, fasermaler, 378, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,29*
Lager 467
44
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 3,46*
2 Tage
44
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 4,07*
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 4,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.