Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 30 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 30 Farben
Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 30 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB37813001
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     378/1-30-01
EAN/GTIN:
     4006381355711
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler mit Dreikant-Griffzone STABILO Trio A-Z Etui
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe
  • Ausführung: feine F-Spitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone und eindrückgesicherte Spitze. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe, am Stiftende aufsteckbar. Nicht als Einzelstift erhältlich
  • Strichstärke: 0,7 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Packungs-Inhalt: Kunststoffetui mit 30 Farben, inkl. 5 Neonfarben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
30
auswaschbar:
ja
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
mehrfarbig
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
30 Stück
Schaftfarbe:
30 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,7 mm
wasserfest:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo set fasermaler, fasermaler stabilo, fasermaler, 378, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 5,93*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 6,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.