Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5012241 Herst.-Nr.: 5012/2-41 EAN/GTIN: 4006381467513 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbirdy
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar
- Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
- Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material
- Ausführung Clip: Kunststoff, himmelblau
- Schulfüller in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder
- Dadurch weichere Schreibführung und sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
- Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung
- Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M
- Für die individuell beste Handhaltung in 3 Winkeln einstellbar
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Farbe des Schaftes: himmelblau/grasgrün
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar)
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0250 kg | Farbe des Clips: | himmelblau | GPSR: | Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co. KG, Schwanweg, 1, 90562, Heroldsberg, Deutschland, www.stabilo.com, info@stabilo.com, +49 911 567 0 | Händigkeit: | Rechtshand | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Motiv: | Easybirdy | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Füller, 1 Patrone | Schaftfarbe: | himmelblau/grasgrün | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,08* | € 13,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,89* | € 14,93* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,27* | € 14,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 10,93* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|