Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5012741 Herst.-Nr.: 5012/7-41 EAN/GTIN: 4006381568906 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbirdy Pastel Edition
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar
- Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
- Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material
- Ausführung Clip: Kunststoff, soft pink
- in ergonomischem Design - speziell für Linkshänder.
- Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur.
- Eingefasste Feder zum Schutz vor blauen Fingern.
- Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle und Feld zur Namensbeschriftung
- Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M.
- In 3 Winkeln einstellbar - für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Farbe des Schaftes: soft pink/apricot
- Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0255 kg | Farbe: | pink/apricot | Farbe des Clips: | soft pink | Händigkeit: | Linkshänder | Kolbenfüllmechanik: | nein | löschbar: | ja | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | Motiv: | Easybirdy | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 1 Stift, 1 Patrone | Schaftfarbe: | soft pink/apricot | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 9,73* | € 14,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 10,24* | € 15,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,94* | € 16,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|