Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5030140 Herst.-Nr.: 5030/1-40 EAN/GTIN: 4006381588058 |
| |
|
| | |
| - Griffstück mit Feder M STABILO EASYbuddy Pastel
- Verwendung für Produkt: STABILO EASYbuddy Pastel Schulfüller
- Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn
- Ausführung der Feder: Griffstück mit Feder M
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.0090 kg | Farbe: | Hauch von Minzgrün | Marke: | Stabilo | Motiv: | Easybuddy | Produktgruppe: | STAB5030 | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller stabilo, griffstück für füllhalter, easybuddy, Ersatzteil, Füllhalter, Füllhalter-Ersatzteil, FüllhalterErsatzteil, Griffstück, Mundstück, Stabilo |
| | |
| |