Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5031341 Herst.-Nr.: 5031/3-41 EAN/GTIN: 4006381515269 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbuddy
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (IridiumKorn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: ABS (Kunststoff)
- Ausführung der Griffzone: SoftGriffzone aus rutschfestem Material sowohl für Rechts als auch für Linkshänder geeignet
- Ausführung Clip: Kunststoff, magenta
- Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar
- Ausführung der Feder: eingefasste Feder (M) zum Schutz vor blauen Fingern
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Farbe des Schaftes: lila/magenta
- Packungs-Inhalt: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Farbe: | lila/magenta | Farbe des Clips: | magenta | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Produktgruppe: | STAB5031 | Schaftfarbe: | lila/magenta | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,27* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,41* | € 11,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,86* | € 12,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,64* | € 13,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,45* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|