Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAB5033141 Herst.-Nr.: 5033/1-41 EAN/GTIN: 4006381515306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomischer Schulfüller STABILO EASYbuddy
- Material der Schreibfeder: Stahlfeder (IridiumKorn)
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
- Material des Schaftes: ABS (Kunststoff)
- Ausführung der Griffzone: SoftGriffzone aus rutschfestem Material sowohl für Rechts als auch für Linkshänder geeignet
- Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz
- Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar
- Ausführung der Feder: eingefasste Feder (L) zum Schutz vor blauen Fingern
- empfohlenes Mindestalter: 7 Jahre
- Farbe des Schaftes: schwarz/limette
- Packungs-Inhalt: 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | L | Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Farbe: | schwarz/limette | Farbe des Clips: | schwarz | Händigkeit: | Linkshand | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Stabilo | Material: | Kunststoff | Produktgruppe: | STAB5033 | Schaftfarbe: | schwarz/limette | Schreibfarbe: | königsblau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, stabilo füller linkshänder, schreiblernfüller linkshänder, schreiblernfüller stabilo, easy, easybuddy, easystart, Füllhalter, Stabilo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 7,26* | € 11,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 7,42* | € 11,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 7,42* | € 11,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,25* | € 13,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,88* | € 13,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|