Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller beCrazy! Uni Colors schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füller beCrazy! Uni Colors schwarz
Füller beCrazy! Uni Colors schwarz
Füller beCrazy! Uni Colors schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAB50401141
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5040/1-1-41
EAN/GTIN:
     4006381485586
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
  • Füller STABILO beCrazy! Uni Colors, schwarz
  • Material der Schreibfeder: Stahlfeder (IridiumKorn)
  • Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar)
  • Material des Schaftes: ABS (Kunststoff)
  • Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material sowohl für Rechts als auch für Linkshänder geeignet
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • schlanke Stiftform
  • Leichte Schreibführung, sauberes Schriftbild kleckst nicht, kratzt nicht
  • Hochwertiger, roter Tintenleiter für perfekten Tintenfluss
  • Ausführung der Feder: Medium-Feder (0,5 mm)
  • empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre
  • Farbe des Schaftes: schwarz/rot
  • Packungs-Inhalt: Beutel (transparent) mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Besonderheiten:
schlanke Stiftform. Leichte Schreibführung, sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Hochwertiger, roter Tintenleiter für perfekten Tintenfluss
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/rot
Schreibfarbe:
königsblau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 7,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 9,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.